ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28971034 品番 K100-50-B10
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。

トラスコ品番402-7310 材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン ホイール:黒 タイプ自在式 車輪幅(mm)46 ねじピッチ(mm)1.5 取付高H(mm)66 ねじTM10 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする