K100-50-PBS プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート 28971104

K100-50-PBS プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート 28971104
K100-50-PBS プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート 28971104
K100-50-PBS プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート 28971104
K100-50-PBS プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付 プラパート 28971104

プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番402-8795
内容量1個注文コード28971104品番K100-50-PBS
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。

トラスコ品番402-8795材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンホイール:黒タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする