低床式キャスター(ナイロン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28971199 品番K81-26B
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
JIS S1038相当品です。

トラスコ品番402-8801 車輪幅(mm)12 取付高H(mm)21.5 軸長L(mm)18 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする