K81U-26B 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート 28971208

K81U-26B 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート 28971208
K81U-26B 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート 28971208
K81U-26B 低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート 28971208

低床式キャスター(ウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28971208品番K81U-26B
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
JIS S1038相当品です。

トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする