IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
ワンタッチSソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
タイプ
2極ソケット用
注文コード
28971216
品番
SM9ZJF2PN10
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅 被覆:PP樹脂
色
ニッケルメッキ
タイプ
2極ソケット用
品名
渡り金具(2極ソケット用)
外形寸法(mm)
22(N端子間ピッチ)×22(L)
主な用途
2連用
定格通電電流(A)
10