おくすり手帳ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28971217 品番OTH-601A
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

通院に必要なものを全部まとめて収納できます。
保険証と診察券の分類に便利な1+3ポケットです。

用途
おくすり手帳や母子手帳の収納に
高齢者保険証・処方箋・障害者手帳の収納に
トラスコ品番418-4832 材質PVC 厚さ(mm)1.2 半透明 タイプA6 縦(mm)228 横(mm)157
注意
※ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油等で拭くと変質する事があります
※高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります
※たわしや磨き粉等で磨くとキズがつくことがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする