ベロス
ベロスの 調剤・与薬用品
ベロスの 服薬管理
ベロスの お薬手帳
保険証ケースE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28971235
品番
CSB-804E
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
4ポケット付いているので保険証だけでなく、診察券やカードが収納できます。
トラスコ品番
418-4836
材質
PVC
厚さ(mm)
1.2
色
透明
タイプ
B8
縦(mm)
101
横(mm)
77
内寸法(縦×横)(mm)
94×66
注意
※ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油等で拭くと変質する事があります
※高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります
※たわしや磨き粉等で磨くとキズがつくことがあります