IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
ワンタッチSソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格通電電流(A)
10
分類
渡り金具(4極ソケット用)
注文コード
28971365
品番
SY9ZJF8PN10
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
定格通電電流・分類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅製(ニッケルメッキ)被覆:PP樹脂
分類
渡り金具(4極ソケット用)
主な用途
8連用
定格通電電流(A)
10