チャックポリ袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 28971409 品番 CPA-406
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

密封が簡単にできるチャック付き
整理・保管に便利なタイトルシール付き

用途小物整理や大切な書類などの保管に 付属品タイトルシール トラスコ品番420-7310 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 透明 縦(mm)350 横(mm)234
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする