IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28971469
品番
TWS0WPN10
参考基準価格(税別)
¥565
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
表示板
適合機種
TWS シリーズ
材質
ポリアセタール樹脂
色
白
品名
表示チップ
外形寸法(mm)
Φ16.8×H4.1