ベロス
ベロスの 袋
ベロスの チャック付ポリ袋
チャックポリ袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
28971470
品番
CPB-612
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
密封が簡単にできるチャック付き
整理・保管に便利なタイトルシール付き
用途
小物整理や大切な書類などの保管に
付属品
タイトルシール
トラスコ品番
420-7317
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
色
透明
縦(mm)
220
横(mm)
134
注意
※先の尖った物を入れると破れるおそれがありますのでいれないでください
※高温、火のそばには置かないでください
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください
※食品は入れないでください