K80-26B シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート 28971497

K80-26B シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート 28971497
K80-26B シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート 28971497
K80-26B シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒 プラパート 28971497

シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28971497品番K80-26B
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
丸パイプにも取り付けできます。

トラスコ品番421-0188車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする