3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
スコッチブライト グリーナークリーン PLAメッシュネット GC-PLA MN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28971549
品番
GC-PLA MN
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
トウモロコシ由来の素材からできたネットタワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
製品包装にも再生紙を使用しています。
トラスコ品番
456-3766
材質
トウモロコシ由来のPLA(ポリ乳酸)
厚さ(mm)
5
色
茶
縦(mm)
200
横(mm)
180
繰り返し・詰め替え
対応