3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
スコッチブライト バスシャイン ロングパイルネットスポンジ グレー B-53K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28971558
品番
B-53K
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。
凸凹の多い速乾床にも使えます。
引っ掛けタグ付きです。
シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番
456-3762
材質
抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
55
色
グレー
縦(mm)
145
横(mm)
78
繰り返し・詰め替え
対応