スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28971576 品番T-557-6RF GC
参考基準価格(税別)¥872 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

取替用スポンジです。
重曹配合の洗浄成分入りです。
フチ裏までしっかり汚れを落とします。
1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。

用途トイレ掃除に。 トラスコ品番456-3761 材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹 長さ(mm)78 幅(mm)85 厚さ(mm)25 パープル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする