画像準備中

UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 電圧(V)標準値:2(If=7mA)[順方向] 取付穴径(Φmm)8 LED色乳白 注文コード28971679 品番UP889V2WPN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は電圧・取付穴径・LED色など19種類から選べます 他の種類を見る
形状フード形 質量(g)約5.1 電圧(V)標準値:2(If=7mA)[順方向] 保護構造IP40 保存温度(℃)(最大定格)-30〜80(ただし、氷結しないこと) LED色乳白 取付穴径(Φmm)8 定格電流(mA)7 動作温度(℃)(最大定格)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間) 逆方向電圧(V)- 取付可能スイッチフラッシュベゼル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする