IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
電圧(V)
標準値:2 (If=7mA)[順方向]
取付穴径(Φmm)
9
LED色
乳白
注文コード
28971758
品番
UP9P99V1WPN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・取付穴径・LED色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
フード形
質量(g)
-
電圧(V)
標準値:2 (If=7mA)[順方向]
保護構造
IP65
保存温度(℃)
(最大定格)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
LED色
乳白
取付穴径(Φmm)
9
定格電流(mA)
7
動作温度(℃)
(最大定格)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC500(充電部と非充電部間)
逆方向電圧(V)
-
取付可能スイッチ
標準ベゼル、フラッシュベゼル共用