※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レンフロ
ホカロン肌着 紳士ハイネック 長袖 裏起毛 ストレッチ チャコールグレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
28972084
品番
HKCMD52TPL18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温機能でポカポカ暖かいインナーです。
裏微起毛でふんわりした着心地です。
用途
寒い時期の屋外スポーツ・レジャーに。
普段使いにも。
トラスコ品番
434-4743
材質
ポリエステル100%
色
チャコールグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
着丈(cm)
71
注意
※「ホカロン」は(株)ロッテの登録商標です。
※この商品は株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。