レンフロ
レンフロの シャツ・インナー
レンフロの 靴下
クルー丈先丸Wサポート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28972206
品番
SGWMB03TP
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
Wサポートで足にフィット
着る消臭元
3足組
用途
カジュアルでもビジネスでも使えるソックス
トラスコ品番
433-7483
セット内容
黒/紺/グレー 3足組
材質
綿、ポリエステル、その他
色
アソート
タイプ
先丸
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足組