レンフロ
レンフロの シャツ・インナー
レンフロの 靴下
クルー丈5本指Wサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28972215
品番
SGWMB05TP
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
Wサポートで足にフィット
着る消臭元
3足組
用途
カジュアルでもビジネスでも使えるソックス
トラスコ品番
433-7485
セット内容
黒/紺/グレー 3足組
材質
綿、ポリエステル、その他
色
アソート
タイプ
5本指
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足組