※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
20
注文コード
28972267
品番
4425-10 20X14 1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途
モルタルや木材など粗面の接着・シールに。
トラスコ品番
427-5020
材質
アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
14
主な用途
固定・接着
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。