※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
VHB構造用接合テープ Y-4825K-08
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28972276
品番
Y4825K-08 19X11 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途
各種金属、補強材などの固定、シールに。
トラスコ品番
427-5019
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
長さ(m)
11
主な用途
接合
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。