ケー エクセレント
ケー エクセレントの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ケー エクセレントの 耳栓
3段フランジ耳栓 EP-25C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
28972337
品番
EP-25C
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
トラスコ品番
439-0577
適合機種
無
材質
エラストマー
色
グリーン
サイズ
フリー
コード
有(700mm(±20))
NRR値
26(dB)
ケース
無
SNR値
27(dB)
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。