ケー エクセレント
ケー エクセレントの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ケー エクセレントの 耳栓
使い捨て耳栓 AB-131 抗菌仕様・グリップ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
28972346
品番
AB-131
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。
グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途
MRI検査等での遮音に。
トラスコ品番
439-0599
適合機種
無
材質
本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂
色
オレンジ
サイズ
フリー
コード
無
NRR値
25(dB)
ケース
無
注意
※耳の奥まで入れすぎないよう注意してください。