レンリネスハンドル ニュー・グラスファイバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28972486 品番 HFR-400P-5
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

非金属製でゾーニング対応のグラスファイバー製のハンドルです。
錆や腐食が無いので衛生的です。
カラー展開が6色(青、赤、黄、緑、白、黒)ございます。

用途清掃用ハンドル柄 トラスコ品番437-7706 材質ガラス繊維、コーティング樹脂、PP樹脂 長さ(mm)1280 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「ハンドル用クリップ H-CS」は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは木柄の1500mmを使用していました。今回はグラスファイバーの1280mmを購入したので、とても軽くなりました。
身長155cmほどの女性たちが使用していますが、1280mmでは少し短かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする