Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の レインウェア・ヤッケ
Teagles (トーマセンイ)の ヤッケ
Teagles (トーマセンイ)の トップス ヤッケ
TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28972529
品番
14695 CAMO L
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
身頃裏地は保温性の高い中綿キルティング仕様となっています。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。
トラスコ品番
454-1614
材質
表地、裏地、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
ブラック迷彩
サイズ
L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
175〜185
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
68
適応胸囲(cm)
96〜104