セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの ワイパー
セイワの 水切りワイパー・ドライワイパー
クレンリネスドライヤー45cm(黒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28972556
品番
D-45-0
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量で使い易いゾーニング対応(5色)の水切りドライヤーです。
耐腐食性のABS樹脂製です。
ハンドル柄と別々に保管することができるので、ゴムの変形を防ぎます。
用途
汚水回収用。
トラスコ品番
469-4038
材質
ABS樹脂、合成ゴム
幅(mm)
450
色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の使用には、別売の「クレンリネスハンドル」及び「ハンドル用クリップ H-CS」が必要です。