PG-401 プログレードキズつけにくいキッチンはさみ 下村工業 28972590

プログレードキズつけにくいキッチンはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28972590品番PG-401
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!

用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。トラスコ品番472-1385材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂幅(mm)78高さ(mm)180奥行(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする