結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード28972809 品番MTO 20 EX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。

用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0201 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
注意
※接着面の水分や汚れは除去してください。
※テープは5〜40℃の範囲で貼ってください。
※低温下で貼る場合は、粘着力が低下しますので、テープおよび貼付する部分を温めてください。
※屋内用(MT-XX EX)については、屋外で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
防犯カメラ設置
近藤ミシン工業株式会社 様

屋外においての使用でしたが よく粘着してます
カメラ 接続のLANケーブル(室内用で)はコルゲ−ト保護して引き回し線
を結束バンド固定で使用しました。社内でもあり簡単に敷設できる方法として
接着固定具出行いました。
見かけは少し小さいので 心配でしたが使用としては十分な感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする