LA1TON アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラー 28972845 LA1TON アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラー 28972845 LA1TON アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラー 28972845

アルミ製ラチェットレバーホイスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28972845 品番 LA1TON
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。
コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。
ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。
チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。
操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。
ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。
運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。

用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付け 仕様ハンドルに要する力量:21kg(平均) 定格荷重(t)1 ハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から) 標準揚程(m)1.5 フック間最短距離(mm)325 自重(kg)7
注意
※製品をご使用の際は、3点(両足と片手)確保の上でハンドル操作を行ってください。
※天張り(荷台の高所での荷締め)の時は、ハンドルは下から上ではなく、上から下へ操作し、体の落下を防ぐ方向で操作して下さい。
※オーバーロードをしないで下さい。
※上下フック及びチェーンは、ねじれを取り一直線になるように使用して下さい。
※荷締めにおいて、荷を緩める時はチェーンがチエンガイドにかみこまない様に、フリー側のチェーンを真っ直ぐにしてから操作して下さい。
※使用を中断する場合は、小レバーを、捲下げの位置にセットして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする