クリナップ
平型レンジフード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
間口(cm)
60
60
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28972948
品番
RH-60HDKE(R/L)
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
間口(cm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×200
色
ブラック
フィルター
はつ油加工
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:542/530、弱:368/337(0Pa時)
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:47/46、弱:40/39(0Pa時)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:101/102、弱:72/75(0Pa時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません