テーピングサポーター FixFree 足首用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28973806 品番 8050
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

生地の表裏がどこでもくっつく特殊素材を使用したテーピングサポーターです。緩く巻いてもズレ難く、ゴムバンドのような締め付け感もありません。巻き終わりの位置を問わないので身体のサイズに関係なくピッタリ密着、オーダーメイド感覚の装着感です。面ファスナー不使用なので、洋服に引っ掛けてしまったりバリバリっと嫌な音もなく、軽い力で装着可能です。先端の輪に身体を通して簡単に巻くだけ、ケガの多い足首を保護します

サイズM ブラック/グレー 用途捻挫の防止、スポーツ、ハードワークなど足首の痛みでお困りの方に 材質(本体)ポリエステル、(パイピング部)ポリエステル、綿 適合部位足首 適合サイズ(cm)(靴下サイズ)24.5まで バンド長(mm)570 性別男女兼用
注意
※ベルトの取付面にホコリ等が付着すると、固定力が弱くなることがあります。汚れを取り除いてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28973815
2019-09-28
用途:
庭掃除・玄関掃除
大石農業 様 (農・林・水産業)

軽さ、フィットし易さ、繰り返し使える!
気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする