曜日別特売
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815

 

8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815
8050 テーピングサポーター FixFree 足首用 スリーランナー 28973815

テーピングサポーター FixFree 足首用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード28973815品番8050
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生地の表裏がどこでもくっつく特殊素材を使用したテーピングサポーターです。緩く巻いてもズレ難く、ゴムバンドのような締め付け感もありません。巻き終わりの位置を問わないので身体のサイズに関係なくピッタリ密着、オーダーメイド感覚の装着感です。面ファスナー不使用なので、洋服に引っ掛けてしまったりバリバリっと嫌な音もなく、軽い力で装着可能です。先端の輪に身体を通して簡単に巻くだけ、ケガの多い足首を保護します

用途
捻挫の防止、スポーツ、ハードワークなど足首の痛みでお困りの方に
サイズLブラック/グレー材質(本体)ポリエステル、(パイピング部)ポリエステル、綿適合部位足首適合サイズ(cm)(靴下サイズ)28までバンド長(mm)640性別男女兼用
注意
※ベルトの取付面にホコリ等が付着すると、固定力が弱くなることがあります。汚れを取り除いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28973815
2019-09-28
用途: 庭掃除・玄関掃除
大石農業農・林・水産業

軽さ、フィットし易さ、繰り返し使える!
気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする