MPC-C6700PLM 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974025

MPC-C6700PLM 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974025 MPC-C6700PLM 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル 28974025

大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28974025 品番MPC-C6700PLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

充電しながら放電できる。電池残量が分かるLEDを4個搭載。

バッテリー容量(mAh)6700 質量(g)約130 ライム 出力5V/2.1A 入力5V/1.8A 仕様スマートフォン充電:約2.3回 厚さ(mm)22.5 寸法(幅W×高さH)(mm)45×98 充放電回数約500回 USBポート数2個口 充電端子micro-B 給電端子USB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28973998
2020-12-08
用途:
スマホ充電
製造業

充電しながら給電できる機能は、欲しくてもなかった機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする