刷毛付ネジ口缶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(g)250 注文コード28974900 品番254288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。

用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 容量(g)250 材質(キャップ)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
有機溶剤の塗布

控えめに言って「最高」
今まで使用していた刷毛缶の蓋が、経年劣化か閉じずに空回りするようになり、新しいものを探していました。
今まで500mlのものを使用していましたが、私の1日の作業でも500mlは使わないし、中身が無くなればつぎ足せばいいだけです。
250mlでも問題ないです。
本当に便利です。

2025-12-12
用途:
補修塗装用の塗料の提供およびタッチアップ
サービス業

程よい大きさで、タッチアップに最適な量の提供が可能

2025-12-08
用途:
配管ネジ部さび止めとして

刷毛付蓋つきの容器が無く、貴重です。塗料も少量の小分け出来て
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする