極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28975757 品番CBL1815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる別売バッテリーです。
バッテリーの交換目安は、使用時間が極端に短くなった時です。
使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。

定格電圧(V)DC18 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×138×40 対応機種IC-SLDCP5 電池寿命500回 蓄電池容量(Ah)1500m 蓄電池タイプリチウムイオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする