アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの 掃除機関連品
スティッククリーナー用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28975967
品番
CSTN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スティッククリーナーに使用するスタンドです。
スティッククリーナーが立てられてコンパクトに収納できます。
付属品
コードフック、予備粘着シート(コードフック用)、虫ピン×4(予備2本)
材質
ABS樹脂、SPCC
色
グレー
質量(g)
705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×238×335
対応機種
IC-SLDC4、KIC-SLDC4、IC-SB3、IC-SLDC1、IC-SB1