ゴム用補修材 フレクサン80P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.45kg) 注文コード28976019 品番フレクサン80P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)

用途
ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。
適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:1.2 伸び(%)300 耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50 可使時間(分/25℃)25 引張強度(MPa)12 硬化時間(時間)16 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量0.26L/0.11L 危険物の性状非水溶性/非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
ゴム製品の接着

硬化速度をもう少し遅くしてほしいです。練っている間に硬化が始まってしまい、失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする