柔らか長靴 ゴムバンド付き

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28977017 品番 RB-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

足首固定用のゴムバンドが付いております。
PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業以外にも通勤や普段使用ができる一品です。

サイズ(cm)23.5〜24 機能柔軟 用途農作業・園芸・通勤・洗車など 形状ハイカット サイズS 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約585(L) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
畑作業
運輸・通信業

普通の長靴より足全体にフィットして疲れません。水田で使うものらしいですが畑で使っています、買ってよかったです。あとは耐久性ですが、丈夫そうなので大丈夫だと思います。

対象商品:
28977078
2023-07-05
用途:
田植え後の雑草取り作業に活用
農・林・水産業

足部を長靴と固定するゴムバンドが付属しているが、予備のゴムバンドをプラス付属してほしいとおもいます。若しくは部品として販売してほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする