GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 耐油長靴/衛生長靴
耐油衛生長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28977209
品番
RB-653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
抗菌・防臭の衛生耐油長靴になります。PVC製でインジェクション製法なので漏れや底剥がれに強いタイプです。
色
紺
用途
食品・飲食・工場など
形状
ハイカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約660(26cm)
機能
抗菌・防臭・耐油
靴タイプ
長靴