RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 樹脂製先芯 EVA+合成ゴム 28977358

RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977358 RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977358 RB-077 超軽量安全長靴 GDジャパン 28977358

超軽量安全長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 サイズL 注文コード28977358 品番RB-077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

EVAにゴムを70%配合した、軽量の安全長靴になります。
EVA製長靴より強く、ゴム製長靴より軽い長靴になります。
生産工場にて耐摩耗テストを行っております。
-10℃まで硬質化せずに使用できます。
つま先部には樹脂製の先芯が入っております。

サイズ(cm)26 機能軽量 用途工場・建築・食品・一般作業など サイズL 種類安全長靴 材質(アッパー)EVA+合成ゴム 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約480(L) 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28977297
2024-09-20
用途:
工事現場での作業
建設業・工事業

とても軽いので耐久性が心配ですが現場作業といっても軽作業なので、このくらいが丁度良いです。

2022-07-27
用途:
土木作業
建設業・工事業

爪先のEVAの生地が薄く、中の樹脂製の先芯との間に空洞があり外から爪先を押すとペカペカする感じがある。できれば爪先は丈夫にしてほしい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする