ワークカラー ツヤ消し安全長靴

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28977473 品番 RB-718
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PVC製の安全長靴になります。
底耐油性能
鋼製先芯入り
最近の作業服にもコーディネートしやすいワークカラー仕様

サイズ(cm)26.5 機能耐油 用途建築・土木・工場・一般作業など 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約920(26cm) 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28977638
2021-07-30
用途:
コンクリート打設
建設業・工事業

サイズに余裕があります。
0.5から1は小さい方が良さそうです

1人が参考にしています
対象商品:
28977629
2020-09-30
用途:
現場
卸売・小売業

他の人と被らない色。
仕事柄長持ちしないので安くて助かる
リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする