- ユニットバスボンくん抗菌N-AL CONDOR(山崎産業) 28978067

- ユニットバスボンくん抗菌N-AL CONDOR(山崎産業) 28978067 - ユニットバスボンくん抗菌N-AL CONDOR(山崎産業) 28978067

ユニットバスボンくん抗菌N-AL

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 オレンジ 注文コード28978067 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アミ目繊維でささっとなでるだけ お風呂場ぜーんぶ丸ごとこれ1本でOK!
ソフトなアミ目繊維だからシリコンコーキング部も傷つけない!
力を入れずになでるだけで石鹸カスやヌメリが落とせる!
フサフサのアミ目繊維だから、あらゆるところに穂先が届く!

オレンジ 材質組成繊維/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/アルミ、グリップ/ポリエチレン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×500〜730

商品説明動画

バスボンくん30秒で浴槽洗い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28978058
2024-06-14
用途:
日常の風呂掃除
来満クリア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

立ったままバスタブまだ洗えるので、本当に便利。絶妙な柔らかさで、あっという間に掃除が終わります。

対象商品:
28978033
2023-11-01
用途:
お風呂掃除
卸売・小売業

再購入しました。やはり新しい物は力を入れなくても湯舟が綺麗になります。毎日のお掃除はこれだけです。たまに洗剤を使います。鏡の汚れも綺麗になります。柄の長さも身長161cmの私には長い時も短い時も使い易です。長い時は湯船の底も天井も楽に届きます。ピンクのフサフサが可愛いです。フサフサがモサモサになったら又買い替えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする