ユニットバスボンくん 風呂壁・天井ブラシN-AL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28978119 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁や天井のカビもスッキリきれい!
ハンドルが伸び縮みするので今まで届きにくかった浴室の壁や天井も腰に負担をかけずにらくらくお掃除。
ヘッドが取り外せハンディタイプとしても使用できます。
ヘッドプレートは自由に角度が変わるから離れた場所から隅々まできれいにお掃除できます。
スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。

材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン ピンク 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×770〜1180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28978128
2019-10-30
用途:
風呂掃除で使用。
サービス業

職場で使用して良かったので、自宅でも使いたくて購入した。実家の母にもおススメしたので、リピートです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする