CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
ユニットバスボンくん 風呂壁・天井ブラシ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28978207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!
スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質
穂・ブラシ/ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×127×25
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応