- キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ CONDOR(山崎産業) 28978225 - キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ CONDOR(山崎産業) 28978225 - キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ CONDOR(山崎産業) 28978225 - キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ CONDOR(山崎産業) 28978225 - キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ CONDOR(山崎産業) 28978225

キッチンバスボンくん シンク排水口ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28978225 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヌメリや黒ズミをすっきり!
水だけでシンクや排水口の汚れをしっかり落とします。

材質繊維組成/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、グリップ/ポリプロピレン グリーン 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×160×255 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28978216
2022-04-13
用途:
タイヤのホイール内側の掃除
運輸・通信業

手を突っ込んでもなかなか細かなところまで届かないホイール内側の掃除のために購入しました。ちょっとハンドル部分がやや短いかなとは思いますが、コンパクトに収納できますし、ブラシの目も細かいのできれいに汚れをかきとれます。

対象商品:
28978216
2021-05-09
用途:
車用アルミホイール裏側のブレーキダスト清掃に

風呂用バスポンくんはボディ洗車に使って気に入っていますが、この形状は全周ブラシなので円筒内側の清掃時に手首をひねらずぐるぐる回すだけでイケるので楽です。しかも細長い毛ブラシも混入?されていてとてもいい感じです。欲を言えば、Φ100くらいの物が欲しい・・・

対象商品:
28978216
2019-11-28
用途:
シンク清掃
株式会社アクシアテック 様

シンクの排水口についている丸い籠の清掃で使用。
当たる面も柔らかで、クルリと終了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする