トイレバスボンくん ふさふさクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28978356 品番-
参考基準価格(税別)¥848 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ふさふさのアミ目繊維で便器の縁裏スッキリ!
ソフトなアミ目繊維だからコーティングされたデリケートな便器も傷つけにくい
クリーナーは抗菌繊維で雑菌の繁殖を抑えます。

使用場所トイレ 材質キャップ/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、繊維組成/ポリプロピレン 質量(g)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×365 適合用途トイレ掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする