掃除用品8点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28979644 品番337498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジョイント方式で収納ペースも取らずお掃除の効率を高めます。

セット内容ジョイントポール×2、フローリングワイパー×1、ホーキ×1、デッキブラシ×1、バススポンジ×1、水切りワイパー、カーペットクリーナー×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フローリングワイパー:255×105×165、ホーキ:215×24×240、デッキブラシ:79×148×195、バススポンジ:95×150×170、水切りワイパー:250×50×205、カーペットクリーナー:178×68×240 ポール径×長さ(Φ×mm)19×680〜1098 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする