信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - 工具箱
FRP(スライド式)工具箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28979739
品番
71FRP500SAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スライド開閉式構造で蓋開閉時の出し入れが容易になります。
材質
FRP
幅(mm)
500
質量(kg)
5.3
色
白
高さ(mm)
335
奥行(mm)
340
適合品番
710PSTK-FHK