アンゼンたび B-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28979747 品番B-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

完全防水タイプなので降雨時や水場の作業に最適。独自形状の金属ピンが地面にしっかり食い込み、山林の斜面での作業でも姿勢を支えます。内部で親指が分かれておりながら底部は先丸タイプなので草などをひっかけません。甲部分に防水加工を施しており、少々の水たまりでも大丈夫。国内で高い技術を持った職人が一足ずつ丁寧に仕上げています。

サイズ(cm)24.5 用途農林業、釣り、狩猟、山菜採り、法面作業、土木、ゴルフ場整備、登山、草刈り、園芸、椎茸、筍 仕様完全防水タイプ 6枚はぜスパイク付き 種類作業靴 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム・金属スパイクピン 靴タイプ足袋
注意
※安全靴のような先芯は入っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする